Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85989063 Herst.-Nr.: 306100 EAN/GTIN: 4013364024113 |
| |
|
| | |
| Parallelverbinder Cu f. Rd5-12,5/16-95 PV 5.12.5 SKM8X45 Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Seilen in Parallelanordnung. Ausführung klein, für unterschiedliche Seildurchmesser mit zwei Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Parallelverbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 5..12,5 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 5..12,5 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 100 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 17,40* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 17,45* | € 19,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,25* | € 22,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,26* | € 22,55* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,56* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|