Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 16 -12 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 16 -12 BU
Aderendhülse AI 16 -12 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-85988929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200564
EAN/GTIN:
     4017918094171
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 16 -12 BU

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 24 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0491*
€ 0,0672*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0503*
€ 0,069*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,051*
€ 0,07*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05183*
€ 0,07093*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,058*
€ 0,0794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 127,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1202580
ab € 307,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.