Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:A,B,P,N,PE,PEN 10x 793-4545


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WMB-Bezeichnungssystem W:A,B,P,N,PE,PEN 10x 793-4545
WMB-Bezeichnungssystem W:A,B,P,N,PE,PEN 10x 793-4545
Artikel-Nr.:
     6012C-85986813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-4545
EAN/GTIN:
     4044918849180
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Unterputzverteiler

WMB-Bezeichnungssystem W:A,B,P,N,PE,PEN 10x 793-4545

WMB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x) dehnbar 4 - 4,2 mm Aufdruck waagerecht aufrastbar weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 4,45*
ab € 8,77*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 9,877*
€ 10,487*
1
€ 5,15*
ab € 9,97*
€ 11,87*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,634*
€ 12,684*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 13,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.