Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ösenschraube P1 OSM8X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenschraube P1 OSM8X25
Ösenschraube P1 OSM8X25
Artikel-Nr.:
     6012C-85983941
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336050
EAN/GTIN:
     4018292360500
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ösenschraube P1 OSM8X25

Befestigungselement für Ketten oder Stahlseile an der Gebäudestruktur.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
25 mm
Ösen-Innendurchmesser:
12 mm
Vollgewinde:
ja
Schwenkbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x25, gewindeösen m8, gewindeösen 8 x 25, Schraube, Schrauböse, Augenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
100
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,73*
4 Tage
70
100
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 0,73*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,722*
€ 0,782*
32 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,8815*
€ 0,9615*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9301*
€ 1,0101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0101*
€ 1,20202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9901*
€ 1,17822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9301*
€ 1,10682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.