Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stecker PP-H 6/ 1-L BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PP-H 6/ 1-L BU
Stecker PP-H 6/ 1-L BU
Artikel-Nr.:
     6012C-85944855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061677
EAN/GTIN:
     4046356650342
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder

Stecker PP-H 6/ 1-L BU

Stecker, selbstkonfektionierbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 49,3 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 0,9264*
€ 1,0364*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1116*
€ 1,2016*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,1357*
€ 1,2257*
50
€ 5,15*
ab € 1,1378*
€ 1,2278*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,1588*
€ 1,2488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2488*
€ 1,48607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2188*
€ 1,45037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1688*
€ 1,39087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1588*
€ 1,37897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,3812*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 1,569*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,2272*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 1,2724*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,3112*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,491*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 11,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8044*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.