Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stecker UP 6/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker UP 6/ 3
Stecker UP 6/ 3
Artikel-Nr.:
     6012C-85944321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060636
EAN/GTIN:
     4046356607841
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme

Stecker UP 6/ 3

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 24,6 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 2,7028*
€ 2,9828*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1306*
€ 3,4506*
82 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 3,2017*
€ 3,5317*
50
€ 5,15*
ab € 3,2076*
€ 3,5376*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,3438*
€ 3,6838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6838*
€ 4,38372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6738*
€ 4,37182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4838*
€ 4,14572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3438*
€ 3,97912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 184,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060856
ab € 1,526*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,731*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 7,042*
Zubehör
Phoenix Contact
0829672
ab € 6,0329*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,077*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 2,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 3,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.