Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme 0,2-6qmm,6,3A 30V,sw PT4-HESILED 24(5x20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsreihenklemme 0,2-6qmm,6,3A 30V,sw PT4-HESILED 24(5x20)
Sicherungsreihenklemme 0,2-6qmm,6,3A 30V,sw PT4-HESILED 24(5x20)
Artikel-Nr.:
     6012C-85932786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211903
EAN/GTIN:
     4046356482530
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung

Sicherungsreihenklemme 0,2-6qmm,6,3A 30V,sw PT4-HESILED 24(5x20)

Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Reihenklemmen, Sicherungshalter, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemme schwarz, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 3,6252*
€ 3,9052*
33 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,2264*
€ 4,5464*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,3246*
€ 4,6546*
50
€ 5,15*
ab € 4,3328*
€ 4,6628*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,3328*
€ 4,7152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7152*
€ 5,61109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,433*
€ 5,27527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3328*
€ 5,15603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 235,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2795*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,2269*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,354*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1402*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1426*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,357*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,036*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,693*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,585*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 305,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.