Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse GSi 253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienengehäuse GSi 253
Sammelschienengehäuse GSi 253
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85927666
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04025301
EAN/GTIN:
     4013902051755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Unterputzverteiler

Sammelschienengehäuse GSi 253

Sammelschienengehäuse, Industrie Qualität, 5-polig, 250 A, mit CU-Schienen, L1...L3: 12 x 10mm, N: 12 x 10mm, PE: 12 x 10mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Weitere Informationen:
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit transparentem Deckel:
ja
Polzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 93,24*
€ 98,41*
€ 5,95*
ab € 93,34*
€ 98,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 94,33*
€ 99,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 102,30*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 98,73*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 23,35*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.