Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte Leiter-grau 281-357


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zwischenplatte Leiter-grau 281-357
Zwischenplatte Leiter-grau 281-357
Artikel-Nr.:
     6012C-85925298
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-357
EAN/GTIN:
     4017332199346
Suchbegriffe:
Trennscheibe
Trennwand
Zwischenplatte
Trennplatte

Zwischenplatte Leiter-grau 281-357

Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,45*
ab € 5,00*
€ 6,23*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,75*
ab € 5,8125*
€ 6,7025*
1
€ 5,15*
ab € 5,74*
€ 7,15*
1
€ 5,95*
ab € 6,561*
€ 7,811*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 28,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.