Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 0,4A PKZM01-0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-85250107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278477
EAN/GTIN:
     4015082784775
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzschalter 0,4A PKZM01-0,4

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,25..0,4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6,2 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,02*
€ 39,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,12*
€ 40,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 41,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 41,28*
€ 48,28*
3 Tage
14
€ 5,80*
ab € 41,60*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 23,72*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 26,01*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 11,16*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 19,30*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 28,25*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
276550
ab € 19,44*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.