Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 24-240VAC/24-125VDC BMXDRA0815


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer-Relaisausgänge, 24-240 V AC / 24-125 V DC
Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer-Relaisausgänge, 24-240 V AC / 24-125 V DC
Artikel-Nr.:
     6012C-81678774
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDRA0815
EAN/GTIN:
     3606481275608
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul

Modicon X80-E/A-Modul 24-240VAC/24-125VDC BMXDRA0815

Dieses digitale Relais-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 isolierten Relaisausgängen, Schließer, und wird mit 24 bis 240V AC/24 bis 125V DC versorgt. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
250 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
250 V
Versorgungsspannung bei DC:
125 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,65 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
125..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 262,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,30*
€ 264,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,39*
€ 269,64*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,04*
€ 270,46*
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 280,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW1001
€ 102,33*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW301
€ 41,05*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW501
€ 64,90*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 25,13*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,97*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.