Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Gong Echo 120 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik Gong Echo 120 ws
Elektronik Gong Echo 120 ws
Artikel-Nr.:
     6012C-76762241
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43531
EAN/GTIN:
     4011459435318
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong

Elektronik Gong Echo 120 ws

ECHO 120, Weiß Das Besondere am ECHO 120 ist, dass er über einen brillanten Hi-Fi-Sound verfügt und mithilfe einer SD-Karte mit eigenen Melodien ausgestattet werden kann. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software können sie ihre persönlichen Ru
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,02..0,5 A
Batterie eingebaut:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grothe türgong, elektronischer türgong, Gong
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,17*
€ 86,78*
€ 4,00*
ab € 65,17*
€ 86,78*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 71,50*
€ 91,45*
€ 5,46*
ab € 71,52*
€ 91,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 93,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43399
ab € 13,06*
Sonstiges
Grothe
43394
ab € 23,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.