Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HAN 3A-STI 09200032611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz HAN 3A-STI 09200032611
Stifteinsatz HAN 3A-STI 09200032611
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76533651
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032611
EAN/GTIN:
     5713140038820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder

Stifteinsatz HAN 3A-STI 09200032611

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,58*
1 Tag
26
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,60*
1
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 5,62*
6 Tage
135
1
€ 6,95*
ab € 4,5465*
€ 6,0365*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,78*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2882*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2067*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.