Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber 350Nm TW0350J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschrauber 350Nm TW0350J
Schlagschrauber 350Nm TW0350J
Artikel-Nr.:
     6012B-76274776
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0350J
EAN/GTIN:
     0088381659123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Schlagschrauber 350Nm TW0350J

Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss. Wippschalter zum Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Handgriff mit Gummipolster. Kohlebürsten von außen wechselbar. Lieferumfang: MAKPAC Gr.2, Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Max. Drehmoment:
350 Nm
Schraubendurchmesser:
12..22 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Maschinengewicht:
3 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagschrauber makita, elektro schlagschrauber, akkuschlagschrauber 350 nm, Schlagschrauber, Schrauber, Schraubbohrer, Bauschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 341,21*
€ 384,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 347,07*
€ 387,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,37*
€ 390,90*
Frei Haus
ab € 353,81*
€ 396,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 373,12*
€ 414,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.