Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ B, 30mA, D 5SU1374-8AK81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter Typ B, 30mA, D 5SU1374-8AK81
Artikel-Nr.:
     6012B-75213132
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13748AK81
EAN/GTIN:
     4001869332383
Suchbegriffe:
FI/LS-Schalter
FI-Leitungsschutzschalter
Personenschutzautomat
FI/LS-Kombination

FI/LS-Schalter Typ B, 30mA, D 5SU1374-8AK81

FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B, kurzzeitverzögert K, 30 mA, D-Char, In: 100 A, Un AC: 400 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.243,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30310XX01
ab € 22,75*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 47,60*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 27,05*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,51*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,45*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,72*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,09*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 51,66*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 37,44*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 334,54*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 408,98*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 12,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.