| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71265194 Herst.-Nr.: 09140060361 EAN/GTIN: 5713140161825 |
| |
|
| | |
| Gelenkrahmen 09140060361 Gelenkrahmen plus, für 2 Module, A ... B, Baugröße: 6 B Weitere Informationen: | | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 500 | Länge: | 51,2 mm | Breite: | 34,4 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatzhalterung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,89* | € 12,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,66068* | € 13,57068* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 13,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,17* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|