Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90 Grad für BSKH 105x160mm, I90/E30 BSKH-FB091016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 90 Grad für BSKH 105x160mm, I90/E30 BSKH-FB091016
Bogen 90 Grad für BSKH 105x160mm, I90/E30 BSKH-FB091016
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70767739
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215615
EAN/GTIN:
     4012196461707
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbogen
Installationskanal
Kabelkanal

Bogen 90 Grad für BSKH 105x160mm, I90/E30 BSKH-FB091016

90° Bogen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von horizontalen Richtungsänderungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
175 mm
Außenbreite:
260 mm
Innenhöhe:
175 mm
Innenbreite:
260 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,97*
€ 219,81*
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 227,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,79*
€ 234,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,26*
€ 248,60*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,14*
€ 254,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215616
ab € 254,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.