| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66265009 Herst.-Nr.: 131430 EAN/GTIN: 4021103314302 |
| |
|
| | |
| Sandschaufel 131430 Sandschaufel (Holsteiner Form) nach DIN 20 120, kantige Form, ölgehärtet, mit Stielhülse, lackiert, mit Buchenstiel 250x270 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Ausführung funkenarm: | nein | Werkstoff des Griffs: | Holz | Blattbreite: | 270 mm | Grifflänge: | 1400 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,39* | € 14,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,58* | € 15,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 16,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,49* | € 16,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,03* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|