| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66217533 Herst.-Nr.: 27044524000 EAN/GTIN: 4013046272658 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315 Gummi-Kabeltrommel mit 4 Maschinensteckdosen 2P + E, mit Hammerzeichen und Spannungsanzeige Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07BQ-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Art des Netzanschlusses: | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | Kabellänge: | 40 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,11* | € 267,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,82* | € 269,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,87* | € 279,85* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 261,29* | € 307,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|