Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 30x30mm,PVC WDK30030GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 30x30mm,PVC WDK30030GR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 30x30mm,PVC WDK30030GR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65959588
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026818
EAN/GTIN:
     4012196332953
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 30x30mm,PVC WDK30030GR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
731 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 18,00*
ab € 1,79*
€ 2,31*
19 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 2,46*
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 69,00*
ab € 2,12*
€ 2,74*
2
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,81*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,095*
€ 3,175*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158765
ab € 25,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.