Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-/Zwischenplatte grau 2004-1291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1291 Schaltkastenzubehör
Wago 2004-1291 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-65905224
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1291
EAN/GTIN:
     4017332071376
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-/Zwischenplatte grau 2004-1291

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32409*
€ 0,43409*
2 Tage
161
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1202
ab € 0,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.