Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter C6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter C6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-7
LS-Schalter C6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-7
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-65253869
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY42067
EAN/GTIN:
     4001869181622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 6a siemens

LS-Schalter C6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-7

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, LS-Schalter, MCB, Installationsautomat, Automat, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter, LS-Automat
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 37,59*
€ 41,78*
€ 6,40*
ab € 40,81*
€ 44,90*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 41,08*
€ 45,14*
€ 4,50*
ab € 41,12*
€ 45,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SM2121-6
ab € 47,72*
Zubehör
Siemens
5SM2322-6KK01
ab € 100,75*
Zubehör
Siemens
5SM2325-6
ab € 82,86*
Zubehör
Siemens
5SM2332-6KK01
ab € 114,10*
Zubehör
Siemens
5SM2345-6KK01
ab € 126,86*
Zubehör
Siemens
5SM2625-6
ab € 76,73*
Zubehör
Siemens
5SM2625-8
ab € 117,42*
Zubehör
Siemens
5SM2632-6
ab € 41,73*
Zubehör
Siemens
5SM2635-6
ab € 60,81*
Zubehör
Siemens
5SM2735-6
ab € 71,83*
Zubehör
Siemens
5SM2745-6
ab € 74,27*
Zubehör
Siemens
5SM2745-8
ab € 81,94*
Zubehör
Siemens
5SM2845-8
ab € 93,08*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,01*
Zubehör
Siemens
5ST3010-2
ab € 12,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.