| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65238767 Herst.-Nr.: 86144 EAN/GTIN: 4048879078757 |
| |
|
| | |
| 1Ph.-Transformator P:160VA 86144 MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 208..230 V | Primärspannung 2: | 380..400 V | Primärspannung 3: | 440..460 V | Primärspannung 4: | 480..500 V | Primärspannung 5: | 525..550 V | Sekundärspannung 1: | 115 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,26* | € 68,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,02* | € 70,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,17* | € 76,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,35* | € 85,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,32* | € 99,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|