Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 10KA,2p,D,4A,T=70mm 5SY4204-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter 10KA,2p,D,4A,T=70mm 5SY4204-8
Artikel-Nr.:
     6012B-65187890
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY42048
EAN/GTIN:
     4001869202235
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter 10KA,2p,D,4A,T=70mm 5SY4204-8

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 4A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,37*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,47*
Zubehör
Siemens
5SM26226
ab € 45,88*
Zubehör
Siemens
5SM26256
ab € 81,45*
Zubehör
Siemens
5SM27256
ab € 71,52*
Zubehör
Siemens
5SM28228
ab € 75,83*
Zubehör
Siemens
5SM26228
ab € 80,61*
Zubehör
Siemens
5SM23220
ab € 45,88*
Zubehör
Siemens
5SM26220
ab € 68,48*
Zubehör
Siemens
5SM23223
ab € 149,88*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 12,48*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 16,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.