Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7KQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62576747
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407KQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948808146
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7KQ42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..15x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.442,73*
€ 2.631,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.453,65*
€ 2.632,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.512,97*
€ 2.685,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.536,52*
€ 2.712,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.869,29*
€ 3.057,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,23*
€ 3.195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,13*
€ 3.135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.554,45*
€ 3.039,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,32*
€ 2.994,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,97*
€ 2.990,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93870TB50
ab € 49,47*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,79*
Zubehör
Siemens
3VA93040SB40
ab € 21,67*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 589,66*
Zubehör
Siemens
3VA94240RL30
ab € 797,82*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,59*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,76*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,53*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,29*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 39,72*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,08*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,27*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA20
ab € 389,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.