Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE MC
Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE MC
Artikel-Nr.:
     6012B-61293984
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428880000
EAN/GTIN:
     4050118233247
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder

Modul-Einsatz Polzahl: 8 HDC MHE MC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatzhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,74*
€ 5,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 6,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,25*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1200600000
ab € 0,1521*
Zubehör
Weidmüller
1651430000
ab € 0,5391*
Zubehör
Weidmüller
1200700000
ab € 0,1521*
Zubehör
Weidmüller
1651440000
ab € 0,5753*
Zubehör
Weidmüller
1200800000
ab € 0,1521*
Zubehör
Weidmüller
1651450000
ab € 0,5883*
Zubehör
Weidmüller
1200900000
ab € 0,16889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.