Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041
Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61251116
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140043041
EAN/GTIN:
     5713140020139
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041

Han CC Protected Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,255*
€ 4,475*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2604*
€ 4,4804*
3 Tage
109
1
€ 5,80*
ab € 3,49*
€ 4,74*
2 Tage
47
1
€ 6,40*
ab € 3,53368*
€ 4,80368*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 3,72*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,89*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 0,95*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.