Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 3P 4h m.2-p.Aus AU110304UJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 3P 4h m.2-p.Aus AU110304UJ
Artikel-Nr.:
     6012B-61165564
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU110304UJ
EAN/GTIN:
     4015609744121
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 3P 4h m.2-p.Aus AU110304UJ

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und FI-Schalter 2pol. 25A/0,03A
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,02*
€ 467,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,57*
€ 472,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,92*
€ 488,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 414,97*
€ 490,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,71*
€ 535,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,10*
€ 518,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.