| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60353014 Herst.-Nr.: X1022968 EAN/GTIN: 9008567000939 |
|
|
| | |
| Abdeckblende 230x283mm 1.002.351 Abdeckblende 1-fach MULTIBLOC 1.ST8 3-polig und 1.RST8 Breite 230mm x Höhe 283 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Baugröße: | NH1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,41* | € 20,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,48* | € 20,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,42* | € 23,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,33* | € 24,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,42* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|