Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60266120 Herst.-Nr.: CCTDD20017 EAN/GTIN: 3606480769252 |
| |
|
| | |
| Universaldimmer CCTDD20017 Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Mit den beiliegenden Diodenmodulen kann z.B. eine 2-Tastenbedienung realisiert werden (Taste 1 Ein-/Aufdimmen, Taste 2 Aus-/Abdimmen) oder bis zu 3 Lichtszenen aufgerufen werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Funktion: | Dimmer | Zentralfunktion AUS: | ja | Gruppenschalter: | nein | Panikfunktion: | nein | Anwesenheitssimulation: | nein | Treppenlicht und Vorwarnung: | nein | Anzahl der Universal-Dimmkanäle: | 1 | Anzahl der Dimmfunktionen: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,59* | € 72,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,69* | € 73,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,74* | € 74,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,10* | € 76,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,53* | € 77,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|