Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3phasig direkt 125A,6M,AGARD ECA310D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler 3phasig direkt 125A,6M,AGARD ECA310D
Energiezähler 3phasig direkt 125A,6M,AGARD ECA310D
Artikel-Nr.:
     6012B-60177723
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECA310D
EAN/GTIN:
     3250612231270
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 3phasig direkt 125A,6M,AGARD ECA310D

Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160..480 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,45*
€ 369,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 352,12*
€ 408,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,43*
€ 408,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,02*
€ 413,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,84*
€ 417,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTG480H
ab € 13,04*
Zubehör
Hager
HTG481H
ab € 14,28*
Zubehör
Hager
HTG482H
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.