Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=55kA IN=160A 3VA2216-5KQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58257799
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22165KQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805763
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=55kA IN=160A 3VA2216-5KQ42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,18*
€ 1.521,42*
Frei Haus
ab € 1.420,98*
€ 1.562,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.429,50*
€ 1.563,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.462,05*
€ 1.598,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.671,14*
€ 1.816,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,43*
€ 1.902,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,22*
€ 1.867,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,62*
€ 1.801,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,75*
€ 1.764,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,05*
€ 1.739,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91870TB50
ab € 49,65*
Zubehör
Siemens
3VA92640QD00
ab € 13,8075*
Zubehör
Siemens
3VA92240RL30
ab € 663,78*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,25*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,59*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,72*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG40
ab € 27,19*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,36*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 309,81*
Zubehör
Siemens
3VA92640JA12
ab € 16,44*
Zubehör
Siemens
3VA92240JC22
ab € 36,76*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ22
ab € 56,31*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ13
ab € 49,42*
Zubehör
Siemens
3VA92640JG12
ab € 13,8075*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.