| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57058016 Herst.-Nr.: 33812 EAN/GTIN: 4034451338128 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe R63 E27 230VAC/DC 2700K 33812 notstromtaugliche LED, nicht für 24h-Betrieb geeignet, maximale Leuchtdauer 10-12 Stunden/Tag, eine höhere Leuchtdauer kann zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 520 lm | Lampenlichtausbeute: | 74 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,13* | € 28,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,11* | € 28,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,67* | € 30,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,73* | € 31,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,31* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|