Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 15x41mm SV8,5-8 12V 18W 81751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56881544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81751
EAN/GTIN:
     4034451817517
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5

Soffittenlampe 15x41mm SV8,5-8 12V 18W 81751

Autosoffitte, SV8,5-8, ECE R 37 DIN 72 601 K Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
18 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,864*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,969*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.