Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 11W 2G7 nws PL-S 11W/840/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 11W 2G7 nws PL-S 11W/840/4P
Kompaktleuchtstofflampe 11W 2G7 nws PL-S 11W/840/4P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-56866722
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26122970
EAN/GTIN:
     8711500261229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe 11W 2G7 nws PL-S 11W/840/4P

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Hinweise: Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
2G7 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,00*
1
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 2,00*
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,07*
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300020181
ab € 1,23*
Ähnlich
Philips
LFH 0234/22
ab € 69,32*
Ähnlich
Philips
LFH0234
ab € 66,38*
Ähnlich
Philips
9019655649
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
9019655660
ab € 1,52*
Ähnlich
Philips
9019655667
ab € 1,41*
Ähnlich
Philips
9019655668
ab € 1,40*
Ähnlich
Philips
9019655663
ab € 1,41*
Ähnlich
Philips
9019655665
ab € 1,41*
Ähnlich
Philips
9019655666
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,143*
Ähnlich
Philips
9019655664
ab € 1,41*
Ähnlich
Philips
86708740
ab € 3,05*
Ähnlich
Philips
26101470
ab € 1,43*
Ähnlich
Philips
26045170
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.