Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 25m 4X10072/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 25m 4X10072/C
Leitungsroller 25m 4X10072/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56566374
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10072/C
EAN/GTIN:
     4065285079062
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller

Leitungsroller 25m 4X10072/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,27*
€ 816,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 731,85*
€ 823,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 825,24*
€ 930,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,67*
€ 980,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,32*
€ 909,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,85*
€ 870,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.