Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11010
Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11010
Artikel-Nr.:
     6012B-56556566
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4015394136712
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,gr 11010

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbau- Steckdose grau, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Steckklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,25*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,45*
3 Tage
183
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10714
ab € 11,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.