Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D=115mm 207980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe D=115mm 207980
Trennscheibe D=115mm 207980
Artikel-Nr.:
     6012B-56204509
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     4021104079804
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Trennscheibe D=115mm 207980

Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22, 2 mm Ø). Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein)
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,2 mm
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, cimco diamanttrennscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,20*
€ 63,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 64,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,21*
€ 80,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.