Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840 ET01 Cflex #6122740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122740 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122740 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     6012B-56094042
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122740
EAN/GTIN:
     4018242282678
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840 ET01 Cflex #6122740

LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, led linsen, lichtbandleuchte trilux, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,04*
€ 410,12*
€ 5,95*
ab € 369,17*
€ 432,22*
Frei Haus
ab € 375,02*
€ 437,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,11*
€ 441,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 411,44*
€ 480,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,10*
€ 498,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 23,95*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,36*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,92*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,44*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,74*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,67*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,16*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,18*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,77*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,86*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,63*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,49*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.