Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/2 #1703771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/2 #1703771
Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/2 #1703771
Artikel-Nr.:
     6012B-55912171
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703771
EAN/GTIN:
     4017918994617
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/2 #1703771

Durchführungsstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,88*
€ 5,14*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,517*
€ 5,767*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,59932*
€ 5,88932*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,703*
€ 6,003*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,08*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,003*
€ 7,14357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,623*
€ 6,69137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,233*
€ 6,22727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,703*
€ 5,59657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.