Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.-Transformator P:1600VA 86152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1Ph.-Transformator P:1600VA 86152
1Ph.-Transformator P:1600VA 86152
Artikel-Nr.:
     6012B-55238775
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86152
EAN/GTIN:
     4048879078719
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

1Ph.-Transformator P:1600VA 86152

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 1600VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
208..230 V
Primärspannung 2:
380..400 V
Primärspannung 3:
440..460 V
Primärspannung 4:
480..500 V
Primärspannung 5:
525..550 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 172,00*
€ 199,31*
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 208,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,71*
€ 210,79*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 183,71*
€ 211,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 301,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.