Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ws 24V DL1BDB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED ws 24V DL1BDB1
LED ws 24V DL1BDB1
Artikel-Nr.:
     6012B-55205565
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDB1
EAN/GTIN:
     3389110117882
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen

LED ws 24V DL1BDB1

LED Lampe Harmony XVP, XVD, XVB. Weiß, Protected LED, 24V AC/DC. Lampe: BA15d.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,42*
€ 27,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 27,38*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 20,50*
€ 27,40*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 27,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.