Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-/Hygrometer TH50 186370 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo-/Hygrometer TH50 186370 sw
Thermo-/Hygrometer TH50 186370 sw
Artikel-Nr.:
     6012B-53271959
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186370
EAN/GTIN:
     4047443415042
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Radiowecker

Thermo-/Hygrometer TH50 186370 sw

Digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und Raumluft, Thermometer: Wettervorhersage: sonnig, bewölkt, leicht bewölkt, regnerisch, Messbereich (innen/außen): 0 °C bis +50 °C, umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit, max./min. Datenspeicher für Temperatur, Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format, Datum und Wochentagsanzeige, Alarmanzeige, Schlummerfunktion, Hygrometer: Trendanzeige für Luftfeuchtigkeit
Weitere Informationen:
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
20 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 8,92*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,98*
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,30*
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00186402
ab € 1,74*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,35*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,28*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,44*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 7,62*
Ähnlich
Hama
00186356
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00186364
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,88*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,33*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.