Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7KQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52576746
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407KQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807583
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7KQ32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..15x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.963,93*
€ 2.111,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.965,63*
€ 2.112,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.004,04*
€ 2.155,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.024,96*
€ 2.176,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.278,32*
€ 2.453,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,10*
€ 2.564,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,25*
€ 2.537,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,66*
€ 2.451,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,87*
€ 2.404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,04*
€ 2.384,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,87*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,64*
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,84*
Zubehör
Siemens
3VA94830QB00
ab € 37,69*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,68*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 592,03*
Zubehör
Siemens
3VA94230RL30
ab € 728,80*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,72*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,51*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,89*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870TG11
ab € 20,80*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB04
ab € 17,73*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.