Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52575152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806982
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7HM42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.489,35*
€ 1.626,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.487,95*
€ 1.627,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.516,82*
€ 1.660,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.536,04*
€ 1.676,78*
€ 5,95*
ab € 2.221,18*
€ 2.381,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,14*
€ 1.975,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,91*
€ 1.955,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,85*
€ 1.884,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,29*
€ 1.843,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,82*
€ 1.805,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94840QC00
ab € 37,425*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,51*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 237,70*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,91*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,39*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB03
ab € 18,94*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,15*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,81*
Zubehör
Siemens
3VA93670VF10
ab € 43,66*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA10
ab € 389,00*
Zubehör
Siemens
3VA94840JA13
ab € 72,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.