| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51566603 Herst.-Nr.: 2CPX037023R9999 EAN/GTIN: 4011617370239 |
| |
|
| | |
| Montageeinheit zu M+W VBEW 3/8MWR11 Montageeinheit zu Mess-/Wandler Anlagen VBEW Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 12 | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 275 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,13* | € 614,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 537,55* | € 615,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,70* | € 620,94* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 548,35* | € 626,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 555,20* | € 631,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|