Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU
Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU
Artikel-Nr.:
     6012B-50765748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240602
EAN/GTIN:
     4046356624404
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100

Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,71*
€ 376,04*
Frei Haus
ab € 331,80*
€ 381,76*
€ 5,95*
ab € 334,98224*
€ 386,61224*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 346,69*
€ 398,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 370,71*
€ 429,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,35*
€ 474,0365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,41*
€ 470,5379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,63*
€ 454,1397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,93*
€ 442,5967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,69*
€ 412,5611
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 43,33625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.