| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47357167 Herst.-Nr.: 1128610102 EAN/GTIN: 4250235532746 |
| |
|
| | |
| Ex-Telefon rot ExResistTel Sperren über PIN, Temperaturbereich -25°C bis +60°C, für Stäube und Gase zertifiziert, IP 66 nach EN 60529, Schlagschutz IK 09 nach EN50102, Zulassung DMT 02 ATEX E 183, Zündschutzarten II 2 G EEx em[ib] IIC T5, II 2 D IP66 T100°C, -25°C < Ta < 60°C. Zündschutzarten II 2 G EEx em[ib] IIC T6, II 2 D IP66 T80°C, -25°C < Ta < 40°C. Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Schutzart (IP): | IP66 | Umgebungstemperatur: | -25..60 °C | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polyester, glasfaserverstärkt | Gehäusefarbe: | rot | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.226,95* | € 1.239,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.210,27* | € 1.240,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,18* | € 1.252,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|