Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-47050761
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024755
EAN/GTIN:
     4058075024755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Lichtausbeute: bis zu 105 lm/W. Röhre aus Glas. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 65 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
92 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
19,1 W
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 5,86*
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 6,63*
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 6,94*
1
€ 6,40*
ab € 6,19*
€ 7,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.