Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX S11W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe DULUX S11W/827
Kompaktleuchtstofflampe DULUX S11W/827
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-46865047
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300006017
EAN/GTIN:
     4050300006017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe DULUX S11W/827

Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten, einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23, extrem flache Bauform, gute Lichtqualität, lange Service-Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen, Shops, Supermärkte und Warenhäuser, Hotels, Restaurants
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtfarbe:
827
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,73*
12 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 1,77*
10
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 1,84*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.719.U310.50
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.